Beli lampu philips 250 watt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips BTA Ballast for TL Fluorescent Lamps (Ballast Lampu)Deskripsi:Deskripsi:- Seluruh ballast BTA akan dipakai dengan sirkuit lampu neon untuk TL, TLD, TLE dengan pemakaian lsitrik seperti tercantumFitur:- Sesuai dengan standar IEC61347-2-8/IEC921- Sistem jepit ganda dan sebagai sekrup untuk kontak elektrik untuk kabel berukuran o,5-1,0mm, panjang strip +/- 8mm, diameter isolas maks. 2,6mm- Lempengan dasar yang di emboss untuk mengurangi kebisinganKeuntungan:- Kinerja secara elektrik dan mekanik yang dapat diandalkan- Tahan lama- Ukuran yang kompak- Pemasangan yang cepat dan mudah- Kinerja lampu yang optimal di bawah kondisi temperatur yang sesuaiAplikasi:- Departemen store, toko, supermarket- Gedung perkantoran- Industri- Airport, stasiun kereta apiatribut:
- Power Loss (W): 8.8
- Strip Length: +/- 8
- Philips Ballast BTA untuk Lampu TLatribut:
- Input Frequency (Hz): 50
- Design: C
- Application Code (W): 36
- Mains Voltage Performance (AC): -8% to 6%
- Application Code: 36W
- Ballast Contact Wire Cross Section (mm²): 0.50-1.00
- Connector Type: Screw
- Input Voltage (V): 220
- Material Nr. (12NC): 913710119550
- Power Factor Without PF Compensation (Nom.): 0.5
- Power Factor with PF Compensation: 0.85
- Power Loss Nominal (W): 8.8
- Rated Ballast Lamp Power (W): 36
- Wire Strip Length (mm): 8
- Philips HID Ballast Electromagnetic (Ballast lampu)Deskripsi:Ballast HID (High Intensity Discharge)Ballast Paralel HID untuk lampu-lampu HPL dan HPI (PLUS)Deskripsi:- Ballast elektromagnetik dengan ignitor eksternal lampu jenis HIDFitur:- Sistem penggulungan kawat orthocyclic menghasilkan coil ballast terbatas- Standar ballast dilengkapi dengan terminal paku ulir- Arde terpasang secara otomatis sewaktu memasang ballast (HID Standard Ballast)Keuntungan:- Lebih ringan dengan faktor kehilangan daya lebih kecil- Aman- Mudah dalam pemasanganAplikasi:- Untuk digunakan dengan lampu-lampu HPL, HPI dan HPU (Plus) seperti : penerangan industri, lampu sorot, penerangan toko, lampu jalan dan tempat umum- Ballast standar HID hanya boleh digunakan dimana situasi kelembaban relatif terbatas
- Philips Electronic Ballast (Ballast Lampu)Deskripsi:Ringkas, ringan, ballast elektronik untuk lampu flourescent TL5, ideal untuk pemakaian dengan listrik bertegangan 220-240V.
- Philips Starter (Starter Lampu)atribut:
- Housing Color: Blue
- Philips Ballast BPL untuk Lampu CFLDeskripsi:Seluruh ballast "BPL" untuk digunakan dengan jenis lampu neon kompak dengan sirkuit PLC, PL-T atau PLS dengan kondisi listrik yang tertera.atribut:
- Power: 18 watt (Pendek)
- Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)Deskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Meval Ballast Metal Halideatribut:
- Voltage (V): AC 220 (50Hz)
- Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)Deskripsi:Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Deskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu)Deskripsi:Komoditi batten kualitas tinggi yang tersedia dalam versi tunggal atau ganda digunakan dengan lampu neon T8 untuk penerangan umum. Produk ini bisa dipasang langsung pada langit-langit atau di dinding. Rumah neon dibuat dari lempengan besi dengan pengecatan bubuk putih. Bagian yang memanjang dari rumah neon ini dilengkapi dengan tulang penyangga. Produk ini dipasarkan lengkap dengan ballast dan starter terpasang. Tersedia untuk bermacam-macam daya lampu.Keunggulan:- Mudah dalam pemasangan- Aman dan nyaman dalam pemakaian- Tahan lama- Aplikasi:- Penerangan umum- Sekolah- Supermarket- Pergudangan- Penerangan Industri- PerumahanKasifikasi:- IP 20atribut:
- Classification: IP 20
- Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)Deskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- Cling Pembersih Kaca PouchDeskripsi:Cling with Spf (Spot Preventation Formula) effectively cleaning glass, ceramics, TV / monitor, chrome, stainless steel, plastic, vinyl and wood. Prevent spots and dirt are not easily attached to back.atribut:
- Packaging: Pouch
- Philips Essential LEDspot MR16 (Lampu Spotlight)atribut:
- Cap Base: GU5.3 (GU5.3)
- Bulb Shape: MR16 (2inch/50mm)
- Color Consistency: <6
- EU RoHS compliant: Yes
- Nominal Lifetime (hour): 15000
- Sika Tile Grout (Pengisi Nat Keramik)Deskripsi:Sika Tile Grout is a one component, pre-packed tile grout combining cement with selected pigment and several admixtures. It fills the spaces between tiles, provides stability, and also aesthetic function.- Prevent cracks- Non-Sag / slump (thixotropic) application- Consistent colour qualityatribut:
- Volume (Kg): 1
- Packaging: Bag
- Shelf Life: 9 months from date of production if stored properly in original, unopened and undamaged sealed packaging
- Storage Conditions: Store in dry conditions at temperatures between +5°C and +30°C
- Density (kg/L): ~1.86
- Ambient Air Temperature (°C ): +15 to +40
- Pot Life (hour): 1
- Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)atribut:
- Beam Angle (°): 240
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220 to 240
Daftar Harga lampu philips 250 watt Terbaru October 2026
| Philips BTA Ballast for TL Fluorescent Lamps (Ballast Lampu) | Rp70.900 |
| Philips Ballast BTA untuk Lampu TL | Rp119.900 |
| Philips HID Ballast Electromagnetic (Ballast lampu) | Rp209.900 |
| Philips Electronic Ballast (Ballast Lampu) | Rp95.900 |
| Philips Starter (Starter Lampu) | Rp13.900 |
| Philips Ballast BPL untuk Lampu CFL | Rp81.900 |
| Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D) | Rp25.900 |
| Meval Ballast Metal Halide | Rp279.900 |
| CKD Compact Rotary Valve CHB Series | Rp2.699.900 |
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp53.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102126103-1.jpg)

/P102126127-1.jpg)
/P101552439-1.jpg)
/Philips%20Starter%20(Starter%20Lampu)/nuP103735858-1.jpg)

/P101552286-2.jpg)


/eeP106159518-4.jpg)
/5xP104050213-138.jpg)
/P102126455-1.jpg)
/a0P102086360-34.jpg)
/P102126462-1.jpg)
/P102086353-1.jpg)

/9hP107507341-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/Sika%20Tile%20Grout%20(Pengisi%20Nat%20Keramik)/coP106594456-1.jpg)
/hsP109123640-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)